{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HCT | |
| Norm | DIN 862 | |
| Messbereich | 0 mm - 200 mm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Ablesung | 0,0005 Zoll | |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
| Fehlergrenze | 0,03 mm | |
| Tiefenmaß vorhanden | ja | |
| Tiefenmaß | flach | |
| Schnittstelle | Bluetooth®-Schnittstelle | |
| IP-Schutzart | IP 67 | |
| Schnabellänge | 50 mm | |
| Funkanwendung | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App | |
| Ziffernhöhe LCD-Display | 11,5 mm | |
| Stand-by-Schaltung | ja | |
| Messwert und Nullpunkt nach Reaktivierung aus Standby erhalten | ja | |
| Auto-Abschaltung | ja | |
| Messtechnik | digital | |
| Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
| alle Teile | gehärtet | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
| Batterietyp | Knopfzelle | |
| Internationale Baugröße | CR2032 | |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
| Produktart | Universal-Messschieber |
| Artikelnummer | 412780 200 | |
| Herstellernummer | 412780 200 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |