Uhrmessschieber, Typ: 150/02

Artikel-Nr.: 412416 150/02
Rabatt
CHF 156.00
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 30.11.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: ISO 13385
  • Tiefenmaß: eckig 3,6×1,7
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Tiefenmaß eckig 3,6×1,7
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung (Rundskala) 0,02 mm
Zeigerumdrehung 2 mm
Messabweichung E MPE ±0,03 mm
Schnabellänge 40 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Produktart Uhrmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 412416 150/02
EAN / GTIN 7630041105353
Herstellernummer 00510008

Beschreibung

Ausführung:

Mattverchromte Skala. Mit Stoßschutz und geschützter Zahnstange. Präzisionsuhr mit drehbarem Ziffernblatt mit Feststellschraube.
Besonders schmales Tiefenmaß.
Ablesung 1 mm auf der Schiene, 2/100 mm auf der Rundskala.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte