Tragbares Messgerät für die Oberflächenrauheit Surtest SJ-220, Typ: SJ220R

Artikel-Nr.: 409022 SJ220R
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 178
Anzeige digital
Rauheitsstandards DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
Messkraft 0,75 mN
Tastspitzenradius 2 µm
Energieversorgung Netzbetrieben
Gewicht 500 kg
Produktart Rauheits-Messgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 409022 SJ220R
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Serie 178 - Tragbares Messgerät für die Oberflächenrauheit.
Dies ist ein tragbares Messgerät, mit dem Sie die Oberflächenrauheit einfach und genau messen können.

Vorteil:

Das Surftest SJ-220R bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
  • Robustes Design, dennoch komfortable Handhabung.
  • Das Kufentastsystem ermöglicht eine benutzerfreundliche und intuitive Menüführung über den Touchscreen.
  • Es arbeitet netzunabhängig, so dass Messungen portabel durchgeführt werden können.
  • Der hochauflösende 2,8 Zoll-LCD-Touchscreen bietet Ihnen eine hervorragende Ablesbarkeit.
  • Es führt Rauheitsanalysen nach verschiedenen internationalen Normen durch (DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, ISO 12085, VDA, ASME, JIS).
  • Verschiedene optionale Vorschübe erweitern den Anwendungsbereich.
  • Berechnungsergebnisse, bewertete Profile und Funktionskurven wie BAC und ADC können angezeigt werden.
  • Unterstützung von 25 Sprachen.
  • Optionale Bluetooth®-Verbindung zu PC und Smartphone.
  • Kostenlose Software SJ Communication Tool und die Android-SJ-App per Download.
  • Beim R-Typ startet der Taster aus einer erhöhten Position, und senkt sich dann ab.

Spezifikation:

Zoll/Metrisch: Metrisch
Messbereich: 16 mm
Max. Messbereich: 17,5 mm
Messgeschwindigkeit: 0.25 mm/s; 0.5 mm/s; 0.75 mm/s
Funktionen:
Umschaltbar zwischen 25 Sprachen: Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Türkisch, Schwedisch, Niederländisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Slowenisch, Russisch, Rumänisch, Bulgarisch, Finnisch, Thai, Vietnamesisch, Indonesisch, Malaysisch.
Leitungslänge: 1 m
Tastsystem Messkraft: 0,75 mN
Tastspitzenwinkel: 60°
Tastspitzenradius: 2 µm
Messmethode: Induktiv
Messbereich: 360 µm
Tastspitze: Diamantspitze
Radius Gleitkufe: 40 mm
Profil: Rauheitsprofil (R), R-Motif,DF-Profile und andere.
Rauheitsstandards: DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI und benutzerdefinierte Bedingungen.
Anzahl der Einzelmessstrecken (L): ×1 - ×10
Digitalfilter: Gauß, 2CR75, PC75
Cut-off-Länge: λc : 0.08 mm; 0.25 mm; 0.8 mm; 2.5 mm; 8 mm / λs : 2.5 µm; 8 µm; 25 µm.

Autom. Abschaltung: Die Standby-Zeit im Akkubetrieb kann zwischen 10 und 600 Sekunden eingestellt werden.
Toleranz: Farbige Anzeige obere / untere Toleranzgrenze.
Gewicht: 500 g
Energieversorgung: AC-Netzteil oder wiederaufladbare Batterie-

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb