{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ⌀ | 500 mm | |
| Höhe | 630 mm | |
| Saugleistung | 21 m3/h | |
| Motorspannung | 230 V | |
| Motorleistung | 0,75 kW | |
| Gewicht | 45 kg | |
| Produktart | Vakuum-Erzeuger |
| Artikelnummer | 385020 VA3 | |
| EAN / GTIN | 2050001717450 | |
| Herstellernummer | 80174 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de |