• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Aufsatzbacke gripp, Typ: 38

Artikel-Nr.: 361258 38
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 70 mm
b1 38 mm
Höhe h1 27,1 mm
passend zu Farbcode TeleCentric
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361258 38
EAN / GTIN 4250364403061
Herstellernummer 6921544020131
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

3 mm Auflagefläche, 4 mm Spannhöhe.

Passend für:

TeleCentric 5-Achs-Spanner Nr. 361255