• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Auflageblech für Niederzugsystem, Typ/Auflagehöhe (B/H): 100/110

Artikel-Nr.: 361161 100/110
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ/Auflagehöhe (B/H) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einspannhöhe 15 mm
passend zu Farbcode Xpent0
Xpent-Größe 0
Produktart Adapterplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361161 100/110
EAN / GTIN 4062406090357
Herstellernummer 361161 100/110
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Werkstoff:

Stahl, induktiv gehärtet und hartgefräst. Materialstärke 5mm, mit Magneten auf der Rückseite

Hinweis:

Auflagebleche werden ohne festzuschrauben in die Vorsatzschrauben der Niederzugbacke eingehängt.