Spindel, Typ: TR16

Artikel-Nr.: 361119 TR16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xpent
Außen-⌀ D 40 mm
SW1 10
SW2 30
Länge L 229,6 mm
passend zu Farbcode Xpent1-2
Produktart Spindel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361119 TR16
EAN / GTIN 4045197809315
Herstellernummer 361119 TR16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Trapezspindel für optimale Kraftübertragung.
Der 5-Achs-Spanner wird modular zusammengesetzt. Die wesentlichen Bestandteile sind die Spannmodule Nr. 361105361110, Basisschienen Nr. 361115, Spindel Nr. 361119, Spindelverlängerungen Nr. 361120 und die Aufsatzbacken Nr. 361123361137.

Verwendung:

TR14 und TR16 für Außenspannung, TR14I und TR16I für Innenspannung.

Passend für:

Spannmodule Nr. 361105361110.

Sonderzubehör:

Spindelverlängerungen Nr. 361120, Drehmomentschlüssel Nr. 656050 120.
6-kant-Schraubendrehereinsatz Nr. 643329 10.

Hinweis:

Ersatzteile für Spindeln Nr. 361176, 361177 und 361178.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte