{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Spannbereich | 0,3 mm - 7,4 mm | |
| Außen-⌀ | 32 mm | |
| Bohrkopflänge geöffnet | 59 mm | |
| Bohrkopflänge geschlossen | 66 mm | |
| Aufnahme | B10 Zoll | |
| Gewicht | 0,218 kg | |
| Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
| Artikelnummer | 341760 7,4-10 | |
| EAN / GTIN | 8436004857098 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), Spanien |