Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft, MK-Schaft: 2

Artikel-Nr.: 341122 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MK-Schaft Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 1 mm - 13 mm
Außen-⌀ 50 mm
L1 geöffnet 85 mm
L1 geschlossen 97,5 mm
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 341122 2
EAN / GTIN 4045197880734
Herstellernummer 341122 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Bohrfutter und MK-Schaft bilden eine Einheit.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit, optimale Stabilität.
  • Einfacher und schneller Wechsel durch kurze Ausführung, vorteilhaft für kleine Arbeitsbereiche.

Hochleistungs-Dreibacken-Bohrfutter in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft. Leichtes Lösen von Hand. Verschleißteile gehärtet und austauschbar.

Verwendung:

Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

Norm:

DIN 238

Hinweis:

Selbstspanneffekt wirkt nur bei Rechtslauf.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Nicht für linkslaufender Werkzeuge.
  • Keine Verwendung als Werkstückspannmittel.