Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft, MK-Schaft: 2

Artikel-Nr.: 341120 2
Rabatt
CHF 236.50
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MK-Schaft Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel Schaft 2
Spannbereich 1 mm - 13 mm
Außen-⌀ 50 mm
L1 geöffnet 85 mm
L1 geschlossen 97,5 mm
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 341120 2
EAN / GTIN 4045197308375
Herstellernummer 100 0130 MK2 0
Hersteller/verantwortliche Person Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Bohrfutter und MK-Schaft bilden eine Einheit.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit, optimale Stabilität.
  • Einfacher und schneller Wechsel durch kurze Ausführung, vorteilhaft für kleine Arbeitsbereiche.

Hinweis:

Selbstspanneffekt wirkt nur bei Rechtslauf.