{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidbereich | M3 - M12 | |
| ⌀-Bereich der 1. Spannzangen | 3,5 mm - 6,5 mm | |
| ⌀-Bereich der 2. Spannzangen | 6,5 mm - 10 mm | |
| maximale Drehzahl im Vorlauf | 1.100 min-1 | |
| automatische Hublänge | 15 mm | |
| ganze Länge | 176 mm | |
| Gehäuse-⌀ | 70 mm | |
| Konusschaft-Aufnahme DIN 238 | B 16 | |
| Gewicht | 1,7 kg | |
| Produktart | Gewindeschneidapparat |
| Artikelnummer | 333500 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197312686 | |
| Herstellernummer | EDM-R 312 3131-2516 |