{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schaft-⌀ | 63 mm | |
| Plattengröße | 08 | |
| Aufnahme | PSC | |
| Einsatzart | links | |
| Aufnahme-Norm | ISO 26623-1 | |
| Innenkühlung | ja | |
| Auskraglänge A-Maß | 65 mm | |
| Mindestvorbohr-⌀ D1 min | 80 mm | |
| Achsen-Spitzenabstand f | 45 mm | |
| passende Wendeschneidplatte | WN.. 0804.. | |
| Ersatzteil | P04 | |
| Produktart | Klemmdrehhalter |
| Artikelnummer | 320306 63/08HP | |
| EAN / GTIN | 2050001772954 | |
| Herstellernummer | PS6.PWE.LLA.065-HP |