SWISSTOOLS HSK-T-Bohrstangenhalter rechts, für Wendeschneidplatten DN.., Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß 63/15-140 mm

Artikel-Nr.: 320100 63/15-140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Plattengröße 15
Aufnahme HSK-T
Einsatzart rechts
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 140 mm
Nutzlänge LN 114 mm
Mindestvorbohr-⌀ D1 min 50 mm
Achsen-Spitzenabstand f 27 mm
passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
Ersatzteil P05
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
Schaftart Hohlschaftkegel
Produktart Bohrstangenhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 320100 63/15-140
EAN / GTIN 2050001714381
Herstellernummer HA6.PDF.RQC.140

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr. 320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte