SWISSTOOLS HSK-T-Klemmdrehhalter neutral, für Wendeschneidplatten DC..

Artikel-Nr.: 320070 6311-130HP
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Aufnahme HSK-T
Einsatzart neutral
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 130 mm
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Ersatzteil S05
Schaftart Hohlschaftkegel
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 320070 6311-130HP
EAN / GTIN 2050002004757
Herstellernummer HA6.KDB.NNA.130-HP

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte