Stangengreifer, Schaft-⌀ d1: 25mm

Artikel-Nr.: 319705 25
Rabatt
CHF 607.00
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ d1 25 mm
Länge 55 mm
Breite 75 mm
Höhe 42 mm
Produktart Stangengreifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319705 25
EAN / GTIN 4045197673251
Herstellernummer 319705 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Eloxiertes Gehäuse aus hochfestem Aluminium mit Diamantstaubbeschichteten Rollenkörpern.
  • Stufenlos einstellbar von 1 − 70 mm.
  • Geeignet für Rund-, Sechs- und Vierkantmaterial.
  • Integrierte Einstellhilfe durch Skalen.
  • Universelle zylindrische Aufnahme.

Vorteil:

Schnell auf Materialdurchmesser einstellbar.

Verwendung:

Geeignet für Scheiben- und Sternrevolver.

Lieferumfang:

Stangengreifer inklusive Rollenkörpern, Wechselbacken und Schraubenschlüssel für Innensechskant-Schrauben zum Wechseln der Rollenkörper bzw. Wechselbacken.

Hinweis:

Passende VDI-Adapter in Ersatzteilliste, siehe Nr. 319707 Gr. 20 / 30.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte