Kühlmitteldüse MiniKD mit Kugelanschluss, Typ × Rohrlänge: 12X70

Artikel-Nr.: 319470 12X70
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ × Rohrlänge Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ MiniKD
Rohrdurchlass-⌀ 4 mm
Länge Rohr 70 mm
Kugel-⌀ 12 mm
Ausführung Kugelkopf
Innenkühlung ja
Produktart Kühlmitteldüse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319470 12X70
EAN / GTIN 4260711110443
Herstellernummer TOP52GR17,0
Hersteller/verantwortliche Person RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Beschreibung

Ausführung:

Für eine gezielte Kühlung und Schmierung an der Schneide bzw. Evakuierung der Späne.
Die MiniKD wurde speziell für den Einsatz in kompakten VDI-Haltern entwickelt, passt aber auch an viele andere Werkzeughalter mit externer Kühlung. Sie zeichnet sich durch ihre einfache Handhabung und ihr perfekt einstellbares Kühlmittelrohr aus. Die Montage ist sehr simpel.
Speziell für kompakte VDI- und BMT-Halter mit Kühlmittelbohrung.
Edelstahlausführung, das flexible Rohr kann zur Schneide gebogen werden. Maximaler Druck bis 10 bar.

Beschreibung:

Die MiniKD ist eine Kühlmitteldüse und besteht aus einer Edelstahlkugel bzw. Gewinde und einem Rohr aus einem flexiblen Verbundmaterial. Die Teile sind fest miteinander verbunden.

Hinweis:

Passende Gewindeadapter und Verlängerungen siehe 319476 bzw. 319477.