Werkzeughalter diagonal 45°, rechts, HSK-T 63, für Haltervierkant: 25mm

Artikel-Nr.: 318822 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Haltervierkant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Haltervierkant 25 mm
Aufnahme HSK-T 63
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Spannlänge L1 58 mm
B 40 mm
Außen-⌀ D 102 mm
Spitzen-Mittenversatz f 15 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 318822 25
EAN / GTIN 2050001673466
Herstellernummer HA6.V25.R12.100

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.