{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| für Futter-Typ | 400 mm | |
| Länge L | 180 mm | |
| Höhe H | 73 mm | |
| Nutenbreite D | 18 mm | |
| Bohrungsabstand b | 60 mm | |
| Steglänge A | 30 mm | |
| passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
| Produktart | Keilstangenfutter-Backen |
| Artikelnummer | 313310 400 | |
| Herstellernummer | 313310 400 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |