ER-Monomutter mini für HiRunER Mini-Spannzangenfutter, für ER: 11M

Artikel-Nr.: 309618 11M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 6499 D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 6499 D
Gesamtlänge L 19,1 mm
Außen-⌀ D 16 mm
Gewinde M20×1
maximales Anzugsmoment 20 Nm
Produktart Spannmutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309618 11M
EAN / GTIN 4062406243487
Herstellernummer 309618 11M
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.
Schlanke, symmetrische Ausführung.

Passend für:

HiRunER-Mini-Präzisions-ER-Spannzangenfutter. Nr. 300643 11M, 16M; 302839 11M, 16M; 302844 11M, 16M; 305518 11M, 16M; 305524 11M, 16M; 305527 11M, 16M.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel Nr. 309757; 309758.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte