HT-Futter, BT 40 kurz, Spann-⌀ D1: 12mm

Artikel-Nr.: 303450 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 12 mm
Aufnahme BT 40 kurz
Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 58 mm
Außen-⌀ D 42 mm
Nutzlänge L1 31 mm
passende Reduzierhülse 302140; 302135
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 303450 12
EAN / GTIN 4045197586995
Herstellernummer 303450 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Sehr hohe Gesamtsteifigkeit durch optimierte Konstruktion.
  • Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.

Vorteil:

  • Höchste übertragbare Drehmomente, 550 Nm, Ausführung HT (High Torque), dadurch Prozesssicherheit.
  • Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch eine optimale Werkstückoberfläche, Standzeiterhöhung und Spindelschonung.
  • Temperaturbeständigkeit bis 120 °C.

Verwendung:

Besonders in der Schwerzerspanung beim Fräsen.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802.

Hinweis:

Achtung bei überlangen Werkzeugen und TPC-Bearbeitung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte