Kurzbohrfutter Form A, BT 40, Spannbereich: 2,5-16mm

Artikel-Nr.: 303165 2,5-16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 12000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 50
  • maximales Anzugsdrehmoment Md max: ≤ 14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 2,5 mm - 16 mm
Aufnahme BT 40
Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 12000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 50 µm
maximales Anzugsdrehmoment Md max ≤ 14 Nm
Auskraglänge A-Maß 95 mm
Außen-⌀ D 50 mm
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220 TX25
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 303165 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931856
Herstellernummer 303165 2,5-16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf.
  • Schlanke Bauweise.
  • Gezielte Kühlmittelübergabe auf Werkzeuge mit IK.
  • Optimale Haltemomente am Werkzeug.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte