{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Sachnummer: 
                        EAN / GTIN: 
                        Herstellernummer: 
                        Kat. Nr.: 
                    
                                
| Bohrungs-⌀ D1 | 12 mm | |
| Schaft-⌀ d | 25 mm | |
| Gesamtlänge L | 300 mm | |
| Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
| Schwingung | gedämpft | |
| ⌀ D2 | 18 mm | |
| Produktart | Verlängerung | 
| Artikelnummer | 302417 25/12 | |
| Herstellernummer | 302417 25/12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |