{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidrichtung | links und rechts | |
| für Rändelprofil | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
| Schaft Breite | 10 mm | |
| Schaft Höhe | 10 mm | |
| für Rändel-⌀ d1 | 15 mm | |
| für Rändelbreite b | 4 mm | |
| für Rändelbohrungs-⌀ d2 | 8 mm | |
| Arbeitsbereich | 3 mm - 50 mm | |
| HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube | 299920 5 | |
| Produktart | Rändelwerkzeug |
| Artikelnummer | 290210 10 | |
| EAN / GTIN | 4030741409486 | |
| Herstellernummer | 31001926 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |