Rändelfräswerkzeug universal, Schaftgröße: 10mm

Artikel-Nr.: 290200 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidrichtung: links und rechts
  • für Rändelprofil: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung links und rechts
für Rändelprofil RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Schaft Breite 10 mm
Schaft Höhe 10 mm
für Rändel-⌀ d1 15 mm
für Rändelbreite b 4 mm
für Rändelbohrungs-⌀ d2 8 mm
Arbeitsbereich 3 mm - 50 mm
HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube 299920 5
Produktart Rändelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290200 10
EAN / GTIN 4030741663703
Herstellernummer 31002739
Hersteller/verantwortliche Person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Beschreibung

Ausführung:

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.
HM-Laufbuchse für erhöhte Verschleißfestigkeit.
Schnelle Werkzeugeinstellung durch Einstellspindel.
Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte