TANGGRIP TNFFA-IQ Axialstechhalter verstärkt, rechts, ⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 54-65mm

Artikel-Nr.: 274202 54-65
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG-GRIP
Stechbreite w 3 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 26 mm
Gesamtlänge L 90 mm
WB_2 18,5 mm
WF 9,5 mm
Funktionshöhe h1 24,8 mm
Schafthöhe h5 32 mm
Auskraglänge 26 mm
axiales Stechen möglich ja
Herstellerbezeichnung TNFFA 54R-3IQ
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274202 54-65
EAN / GTIN 7291075310801
Herstellernummer 2302333

Beschreibung

Verwendung:

Zum Axialstechen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 274422 – 274226.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279952 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen