• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Halter für Hartmetalleinsätze ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 16mm

Artikel-Nr.: 274100 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DS (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Gesamtlänge L 88 mm
Absatzlänge L1 19 mm
Absatzdurchmesser ⌀ D1 20 mm
Klemmschraube 279815 15
Einstellschraube 279815 16
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274100 16
EAN / GTIN 4062406239121
Herstellernummer 274100 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung und Einstellschraube zum Positionieren der Werkzeuge.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 274061 und 274063.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte