Abstechschwert, neutral, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w: 26/2mm

Artikel-Nr.: 273781 26/2
Rabatt
CHF 108.00
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schwerthöhe h5 / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein
  • Systemschlüssel: ja
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schwerthöhe h5 26 mm
Einsatzart neutral
Innenkühlung nein
Systemschlüssel ja
für maximalen Werkstück-⌀ 60 mm
Gesamtlänge L 120 mm
axiales Stechen möglich nein
Stechbreite w 2 mm
Produktart Stechschwert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273781 26/2
EAN / GTIN 4062406770310
Herstellernummer 273781 26/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

In Verbindung mit Abstechplatten Nr. 273656273749.

Passend für:

Halter Nr. 273984273994 oder 319132319133 (VDI-Halter).

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 1-3 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656273670 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte