Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 25/1,5mm

Artikel-Nr.: 273757 25/1,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 1,5 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 10,5 mm
Funktionsbreite L4 26,5 mm
Kopflänge L1 29 mm
Schaftbreite b 25 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Schraube 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiales Stechen möglich ja
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273757 25/1,5
EAN / GTIN 4045197720191
Herstellernummer 273757 25/1,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis:

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656273670 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte