{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HM | |
| Hauptanwendung | UNI | |
| Schnittbedingung | kontinuierlich | |
| Spanbrecher | C | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 180 m/min | |
| Stechbreite w | 2 mm | |
| Eckenradius R | 0,2 mm | |
| Sorte | IC908 | |
| Toleranz Stechbreite w | 0,03 mm | |
| Einstechtiefe tmax | 16 mm | |
| Toleranz Eckenradius R | 0,03 mm | |
| Vorschub f | 0,04 mm/U - 0,14 mm/U | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 5 | |
| Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
| Serie | FLASHPENTA | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
| Herstellerbezeichnung | PMN D32-2C02 IC908 | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
| Artikelnummer | 273581 2/32 | |
| EAN / GTIN | 7291075380606 | |
| Herstellernummer | 3329277 |