GARANT Master Mute Wechselschneidkopf links, für DC.. Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 265211 40/11
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Plattengröße 11 mm
Schaft-⌀ Ds 40 mm
Einsatzart links
Anzahl Kühlkanäle 3
Innenkühlung ja
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 50 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Gesamtlänge L 32 mm
Unterlegplatte 269005 18
Schraube für Unterlegplatte 269013 8
Wendeplattenschraube 269028 50
Produktart Schneidkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265211 40/11
EAN / GTIN 4069515035439
Herstellernummer 265211 40/11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Schwingungsdämpfende Bohrstangenschäfte Nr. 265060265076.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen