GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend, Schaft-⌀ / Gesamtlänge L: 20/260

Artikel-Nr.: 265076 20/260
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Gesamtlänge L Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schwingung: gedämpft
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 20 mm
Serie Master Mute
Schwingung gedämpft
Innenkühlung ja
Anzahl Kühlkanäle 3
Gesamtlänge L 260 mm
Ausführung HM-verstärkt
nicht spannbarere Bereich S 119 mm
empfohlene Spannlänge 60 mm
Montageschrauben-Set 269026 1
Produktart Bohrstangenschaft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265076 20/260
EAN / GTIN 4069515037365
Herstellernummer 265076 20/260
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit modularer Schnittstelle, passend für Systeme anderer Hersteller (z. B. Iscar).

Lieferumfang:

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen! Dmin = 1/2 Schaft-⌀ + H + Mittenversatz L3 Schneidkopf. Nutzlänge = Gesamtlänge L abzüglich Spannlänge (empfohlen = 3×D). Einsatz nur mit Innenkühlung (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen