• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Wechselschneidkopf, links, System / Typ: ST/16

Artikel-Nr.: 264827 ST/16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

System / Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Schnitt- / Trennstelle 32 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf SVQBL
passende Wendeschneidplatte VB.. 1604..
Anstellwinkel 107,5 Grad
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 40 mm
Mittenversatz L3 22 mm
Gesamtlänge L 35 mm
Wendeplattenschraube 320626 S05/07
Wendeplattenzuordnung rechts und neutral
Produktart Schneidkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 264827 ST/16
EAN / GTIN 2050002059405
Herstellernummer 261115 32/16

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 265060265065 und 265076 (GARANT). Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410 (SwissTools).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte