{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schaftgröße | 25 mm | |
| Plattengröße | 11 mm | |
| Einsatzart | links | |
| Norm | Werksnorm | |
| Innenkühlung | ja | |
| ISO-Code Halter | SVJCR/L 2525M11 | |
| passende Wendeschneidplatte | VC.. 1103.. | |
| Funktionsbreite L4 | 32 mm | |
| Kopflänge L1 | 26 mm | |
| Gesamtlänge L | 150 mm | |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 22 | |
| Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
| Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
| Produktart | Klemmdrehhalter |
| Artikelnummer | 261301 25/11 | |
| EAN / GTIN | 4067263109457 | |
| Herstellernummer | 261301 25/11 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |