{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VBMT 110302 | |
| Eckenradius | 0,2 mm | |
| Sorte | HB7020-2 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Hauptanwendung | P | |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
| Spanbrecher | SS | |
| Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Vorschub f | 0,07 mm/U - 0,25 mm/U | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 140 m/min - 400 m/min | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
| Artikelnummer | 261142 HB7020-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515021814 | |
| Herstellernummer | 261142 HB7020-2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |