{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
| Plattengröße | 11 mm | |
| Einsatzart | links | |
| Innendrehtiefe bis | 8×D | |
| Schaftausführung | HM | |
| Norm | DIN 8024 | |
| Innenkühlung | ja | |
| ISO-Code Halter | E20S SVUBR/L11 | |
| Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
| passende Wendeschneidplatte | VB.. 1103.. | |
| Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 25 mm | |
| Mittenversatz L3 | 13 mm | |
| Spannhöhe L2 | 18 mm | |
| Kopflänge L1 | 20,5 mm | |
| Gesamtlänge L | 250 mm | |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 | |
| Anwendung | Längsdrehen innen; Plandrehen | |
| Produktart | Bohrstange |
| Artikelnummer | 261119 20/11 | |
| EAN / GTIN | 4062406099848 | |
| Herstellernummer | 261119 20/11 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |