GARANT HM-Bohrstange E.. SVJBL 142°, für Wendeschneidplatten VB.., links

Artikel-Nr.: 261113 20/11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schaftausführung: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 20 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 8×D
Schaftausführung HM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E20S SVJBR/L11
Einstellwinkel κ 142 Grad
passende Wendeschneidplatte VB.. 1103..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 24 mm
Mittenversatz L3 2 mm
Spannhöhe L2 19 mm
Halsbreite L4 11 mm
Kopflänge L1 38 mm
Gesamtlänge L 250 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Längsdrehen innen; Plandrehen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 261113 20/11
EAN / GTIN 4062406398057
Herstellernummer 261113 20/11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte