GARANT HM-Bohrstange E.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links

Artikel-Nr.: 260017 25/12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schaftausführung: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 25 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 8×D
Schaftausführung HM
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E25S SCLCR/L12
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CC.. 1204..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 30 mm
Mittenversatz L3 15 mm
Spannhöhe L2 24 mm
Kopflänge L1 16 mm
Gesamtlänge L 250 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
Anwendung Längsdrehen innen; Plandrehen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260017 25/12
EAN / GTIN 4062406065188
Herstellernummer 260017 25/12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte