Klemmdrehhalter-Satz, links, Schaftgröße: 20mm

Artikel-Nr.: 255131 20
Rabatt
CHF 159.50
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN ISO 5610; Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610; Werksnorm
ISO-Code Halter PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; PSSNL 2020K12
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 25 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Ersatzteil 259981 2
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 255131 20
EAN / GTIN 4045197941756
Herstellernummer 255131 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte