GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060404, für mittlere Bearbeitung

Artikel-Nr.: 252062 HB7120-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 12.90 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 10.75 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 060404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7120-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher VM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 4 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 260 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 252062 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197820150
Herstellernummer 252062 HB7120-1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte