GARANT Klemmdrehhalter MWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links

Artikel-Nr.: 251913 25/08
Rabatt
CHF 112.00
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 8 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter MWLNR/L 2525M08
passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 31 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Schrauben-Set 259023 2
Unterlegplatte 259031 41
Spannpratze 259038 12
Stift 259049 2
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251913 25/08
EAN / GTIN 4045197651280
Herstellernummer 251913 25/08
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte