GARANT Klemmdrehhalter MWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts

Artikel-Nr.: 251912 32/08
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 32 mm
Plattengröße 8 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter MWLNR/L 3232P08
passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
Funktionsbreite L4 40 mm
Kopflänge L1 32 mm
Gesamtlänge L 170 mm
Schrauben-Set 259023 2
Unterlegplatte 259031 41
Spannpratze 259038 12
Stift 259049 2
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251912 32/08
EAN / GTIN 4045197656957
Herstellernummer 251912 32/08
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte