GARANT Klemmdrehhalter PCKNL 75°, für Wendeschneidplatten CN.., links, Schaft- / Plattengröße 20/09 mm

Artikel-Nr.: 250023 20/09
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PCKNR/L 2020K09
passende Wendeschneidplatte CN.. 09T3..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 20 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Unterlegplatte 259031 27
Kniehebel 259015 9
Kniehebelschraube 259018 6
Feder-Set 259044 5
Federstift-Set 259047 3
Einstellwinkel κ 75 Grad
Anwendung Plandrehen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250023 20/09
EAN / GTIN 4045197782618
Herstellernummer 250023 20/09
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte