KOMET® MicroKom® hi.flex Feinspindel-Kopf, Spindelbereich-⌀: 6-125mm

Artikel-Nr.: 238391 6-125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spindelbereich-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schaft: ABS
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft ABS
Innenkühlung ja
Spindelbereich-⌀ 6 mm - 125 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 238391 6-125
EAN / GTIN 4047109229112
Herstellernummer M05 01000
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Einstellgenauigkeit 0,01 mm pro Teilstrich. Verstellgenauigkeit 0,002 mm ⌀ über Nonius bei Verstellung von bis zu 5 mm radial.
  • In 0-Stellung gewuchtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte