{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ISO-Code Wendeschneidplatte | XDPT120508ER-D41 | |
| Wendeplattengröße | 12 | |
| Typ | ST1400 | |
| Eckenradius | 0,8 mm | |
| Sorte | KCMP30 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Programmierradius bei ap max | 2,5 mm | |
| Vorschub fz pro Zahn | 0,2 mm - 2,5 mm | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
| Artikelnummer | 221924 12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |