{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schaftausführung | Weldonschaft | |
| Innenkühlung | ja | |
| Kragen-⌀ d1 | 18,8 mm | |
| Kragenlänge L1 | 40 mm | |
| Gesamtlänge Lges | 97 mm | |
| Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
| Spannschraube | 219835 (SW3; 10,5 Nm) | |
| Produktart | Scheibenfräser |
| Artikelnummer | 218205 11/18 | |
| EAN / GTIN | 2050001737274 | |
| Herstellernummer | 163701 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 BETZIGAU, Deutschland, www.mimatic.de |