• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APKT 16..04 PDFR, HU7710, Typ ALU

Artikel-Nr.: 215724 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 17.35 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 14.45 / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte APKT 16..04 PDFR
passende Halter AP..1604
Typ ALU
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HU7710
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,18 mm
Plattenstärke 5,05 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215724 ALU
EAN / GTIN 4045197410924
Herstellernummer 215724 ALU
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
700
Alu (kurzspanend)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215705 bis 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte