GARANT Fräs-Wendeschneidplatte AOMT110408 ER, für Softcut® Fräser, HB7510-1

Artikel-Nr.: 215432 ST900
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 12.25 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 10.20 / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte AOMT110408 ER
Typ ST900
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7510-1
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,15 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215432 ST900
EAN / GTIN 4069515039178
Herstellernummer 215432 ST900
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
340
Stahl < 750 N/mm²
P
300
Stahl < 900 N/mm²
P
260
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte