{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Sachnummer: 
                        EAN / GTIN: 
                        Herstellernummer: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Serie | Softcut® | |
| Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Schaftausführung | Zylinderschaft | |
| Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
| Fräsverwendung | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Innenkühlung | ja | |
| Zerspanungsstrategie | MTC | |
| Werkzeugaustausch | PowerCard | |
| Auskraglänge L1 | 50 mm | |
| Gesamtlänge Lges | 140 mm | |
| Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
| ⌀ D3 | 13 mm | |
| Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 21,7 mm | |
| Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 29,3 mm | |
| Bohrzirkularfräsen ap | 7,6 mm | |
| Rampingwinkel αmax | 10,5 Grad | |
| Rampinglänge L für αmax | 1,6 mm | |
| passende Wendeschneidplatte | AO.T1104 | |
| Wendeplattenschrauben-Set | 219799 11 (8IP; 1,5Nm) | |
| Produktart | Eckfräser | 
| Artikelnummer | 215407 16/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515038508 | |
| Herstellernummer | 215407 16/2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |