GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 083604 PDER, für Softcut® HSI, HB7510, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 214924 ST1400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 16.65 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 13.85 / 1 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT 083604 PDER
Typ ST1400
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7510
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,17 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,6 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 214924 ST1400
EAN / GTIN 4045197674715
Herstellernummer 214924 ST1400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
220
Stahl < 1400 N/mm²
P
180
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke ermöglicht eine deutlich ausgeformte Muldengeometrie für positives Schneidverhalten und minimiert die Bruchempfindlichkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte