{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Sachnummer: 
                        EAN / GTIN: 
                        Herstellernummer: 
                        Kat. Nr.: 
                    | ISO-Code Wendeschneidplatte | XDMT120516ZDSR | |
| Typ | ST400 | |
| Sorte | HB4030-1 | |
| Schneidstoff | HM | |
| empfohlene Schnitttiefe ap max | 1,3 mm | |
| maximale Schnitttiefe ap max | 2 mm | |
| Programmierradius bei ap max | 3 mm | |
| Vorschub fz pro Zahn | 1,2 mm | |
| Plattenstärke S | 5.56 mm | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
| Eckenradius | 1,6 mm | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | 
| Artikelnummer | 212890 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4069515014977 | |
| Herstellernummer | 212890 ST1400 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |